Referencias
INA:NA6914-ZW-XL
Rubix:798019842000
fabricante:0507442670000
EAN:4054363038893


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 54 mm |
Detalles de producto : NA6914-ZW-XL
Rodamiento de agujas NA69..-ZW, Serie 69, doble hilera
Needle roller bearings NA69..-ZW, Dimension series 69, double row
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 54x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1340 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 54 mm |
| Serie | na69..-zw-xl |
| Velocidad de referencia | 3400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 265000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 145000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,86 € Sin IVA
/ unidad
335,00 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días