NK 12/12

Rodamiento de agujas

Ver información técnica

Referencias

NTN:NK12/12
Rubix:798905034000
EAN:4547359127416
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK 12/12



Dondequiera que se requiera compacidad, y donde las exigencias de fiabilidad y durabilidad sean elevadas, NTN tiene la solución en su oferta de rodamientos de agujas. Con más de 320 millones de unidades producidas cada año, y un trabajo conjunto con los fabricantes de equipo original (OEM) desde hace más de 50 años, NTN ha adquirido este saber hacer del que ya se benefician miles de clientes.
Rodamiento de agujas, anillo exterior macizo, sin anillo interior, segmentos laterales

Cualidades

Los rodamientos de agujas son soluciones compactas, de diseños diversos, capaces de soportar cargas radiales muy elevadas en un espacio reducido.
Más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación.
Líder indiscutible del mercado en Japón y número 2 mundial en aplicaciones industriales.
Más de 320 millones de rodamientos producidos cada año
Casquillo « Premium shell » HK…F con una duración de vida x3.

Aplicaciones

Casi siempre encontrará rodamientos de agujas en cajas de cambios, transmisiones de vehículos o máquinas de embalaje, por ejemplo.
Motores térmicos
Automóviles y motocicletas
Maquinaria de construcción
Agricultura
Máquinas y equipos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x19x12 mm
Peso neto18 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura12 mm
Serienk
Materialsteel
Jaulaacero
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r6100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
11,79 € Sin IVA
/ unidad
14,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días