NKI 85/36

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:NKI 85/36
Rubix:798793454000
fabricante:14320
EAN:7316577712875
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKI 85/36


Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x115x115 mm
Peso neto1040 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura36 mm
Serienki
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia4300 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r232 N
Carga dinámica básica, radial - Cr105 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
272,98 € Sin IVA
/ unidad
330,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días