AXK 2035

Rodamientos axiales de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:AXK 2035
Rubix:798276577000
fabricante:AXK 2035
EAN:7316577013811
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AXK 2035


Los rodamientos axiales de agujas SKF, es decir, su componente principal del rodillo axial de agujas y la jaula, consisten en una jaula dimensionalmente estable en la que un gran número de agujas son guiadas y sujetadas con seguridad. Los rodamientos axiales de agujas dan lugar a rodamientos muy rígidos con requisitos de espacio axial de pequeños a muy pequeños. Los rodamientos que ahorran especialmente espacio y que no requieren más que las arandelas de empuje convencionales resultan cuando las caras frontales de las piezas adyacentes de la máquina pueden utilizarse como pistas de rodadura para la corona axial de agujas.
Las coronas axiales de agujas están diseñadas para admitir grandes cargas axiales y cargas máximas en un sentido. Proporcionan un alto grado de rigidez en un espacio axial mínimo. En aplicaciones en las que las caras de los componentes adyacentes de la máquina sirven como caminos de rodadura, los rodamientos axiales de agujas no ocupan más espacio que una arandela axial convencional. Los rodamientos también pueden combinarse con arandelas de rodamientos para crear rodamientos completos.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga axial
- Elevada rigidez
- Larga vida útil
- Requieren un espacio axial mínimo
- Pueden combinarse con arandelas de rodamiento

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura2 mm
Serieaxk
Materialsteel
Jaulaacero
Velocidad de referencia4300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r47.5 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
4,36 € Sin IVA
/ unidad
5,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días