Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA PE40-XL, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 45.2 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:PE40-XL
Rubix:620800667022
fabricante:0009493370000
EAN:4012802802078
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PE40-XL


Rodamientos insertables PE, anillo exterior cilíndrico, con anillo regulador de acero, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Materialacero
Anchura45.2 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r19800 N
103,54 Sin IVA
/ unidad
125,28 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas