Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1060-55G, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 65.1 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:1060-55G
Rubix:631060550011
fabricante:1060-55G R
EAN:00747023040537
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura65.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1060-55G


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto1470 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura65.1 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1000g
Materialhigh-quality hardened steel (hardened steel rings)
Jaulaacero
Velocidad límite2800 rpm
Anchura de rodamiento total65.1 mm
Carga estática básica, radial - C0r33000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48000 N
Peso1.47 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,38 Sin IVA
/ unidad
94,84 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas