Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR UC209-27G2, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 42.863 mm | Anchura: 49.2 mm

SNR - Rodamiento insertable - UC.209-27.G2

Ver información técnica

Referencias

SNR:UC209-27G2
Rubix:799033608000
fabricante:UC.209-27.G2
EAN:3413529567690
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior42.863 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura49.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UC.209-27.G2


diámetro exterior esférico con pasador de bloqueo, fijación mediante tornillo prisionero hexagonal, sello con deflector

Información técnica


Atributos
Diámetro interior42.863 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura49.2 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serieuc200
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r20800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31850 N
66,04 € Sin IVA
/ unidad
79,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas