Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GRAE25-XL-NPP-B, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 21.4 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GRAE25-XL-NPP-B
Rubix:620500903022
fabricante:0008493750000
EAN:4012802800838
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GRAE25-XL-NPP-B


Rodamiento insertable GRAE..-XL-NPP-B

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura21.4 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónsi
Escariado25 mm
Jaulaplástico
Grosor31 mm
Lubricanterelleno inicial de grasa, grasa a base de litio
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
32,04 € Sin IVA
/ unidad
38,77 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas