Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE25-XL-KRR-B-FA125.5, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 34.9 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GE25-XL-KRR-B-FA125.5
Rubix:640500031022
fabricante:0028281700000
EAN:4012802812831


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Material | corrotect |
Detalles de producto : GE25-XL-KRR-B-FA125.5
Rodamiento de bolas insertable radial GE..-XL-KRR-B
Rodamiento insertable GE..-XL-KRR-B
Aplicaciones
Adecuado para rodamientos que giran en una dirección, pero también para la rotación en ambas direcciones a velocidad reducida y con baja carga.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 44,5x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 240 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Material | corrotect |
| Anchura | 34.9 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,93 € Sin IVA
/ unidad
59,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días