Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA E50-XL-KRR, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 49.2 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:E50-XL-KRR
Rubix:641000040022
fabricante:0008039280000
EAN:4064327885012
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Materialacero para rodamientos estándar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : E50-XL-KRR


Rodamientos insertables E..-KRR, anillo exterior cilíndrico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones R en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Materialacero para rodamientos estándar
Anchura49.2 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr35000 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónno
Jaulaplástico
Lubricantegrasa
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
94,80 € Sin IVA
/ unidad
114,71 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas