Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico NSK UC310D1, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm
Ball Bearing
Ver información técnicaReferencias
NSK:UC310D1
Rubix:621000930002
fabricante:UC310D1 N
EAN:00029176579417

Detalles de producto : UC310D1
Set Screw Type
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,92 € Sin IVA
/ unidad
140,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
