Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE30-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 36.5 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GE30-XL-KRR-B
Rubix:640600030022
fabricante:0008049590000
EAN:4012802783728
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE30-XL-KRR-B


Rodamiento insertable GE..-XL-KRR-B

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Materialacero
Anchura36.5 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónsi
Escariado30 mm
Jaulapoliamida
Grosor18 mm
Lubricantegrasa
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
44,21 € Sin IVA
/ unidad
53,49 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas