Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico RHP 1340-1.1/2EC, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 38.1 mm | Anchura: 43.73 mm

RHP Self-Lube® ball bearing insert 1340

Ver información técnica
Referencias
RHP:1340-1.1/2EC
Rubix:631340243011
fabricante:1340-1.1/2EC R
EAN:00747023044016
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior38.1 mm
Diámetro exterior80 mm
Materialbearing steel (nsk high-purity steel)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1340-1.1/2EC


RHP Self Lube Ball bearing insert

Información técnica


Atributos
Peso neto730 g
Diámetro interior38.1 mm
Diámetro exterior80 mm
Materialbearing steel (nsk high-purity steel)
Anchura43.73 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Función de relubricaciónno
Escariado60.3 mm
Jaulaacero
Grosor18 mm
Carga estática básica, radial - C0r19900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,68 Sin IVA
/ unidad
51,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas