Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP J1020-3/4GCR, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 17 mm

Inserto de Rodamiento Silver-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:J1020-3/4GCR
Rubix:631020127011
fabricante:J1020-3/4GCR R
EAN:00747023002498
brand logo
Resumen técnico
Diámetro exterior47 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : J1020-3/4GCR


La serie Silver-Lube® es un rango de soportes resistentes a la corrosión, específicamente diseñados para industrias en las que frecuentemente se realicen lavados, requieran estándars de higiene óptimos, y donde sea importante una buena resistencia a los productos químicos en un ámplio rango de temperatura

Cualidades

Inserto Silver-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero, componentes en acero inoxidable, grasa con especificación para usos alimentarios , apto para NSF, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto160 g
Diámetro exterior47 mm
Anchura17 mm
Materialstainless steel
Anchura de rodamiento total17 mm
Carga estática básica, radial - C0r5350 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9910 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,51 Sin IVA
/ unidad
72,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas