Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1225-7/8ECG, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1225-7/8ECG
Rubix:631225143011
fabricante:1225-7/8ECG R
EAN:00747023042951

Documentos
Detalles de producto : 1225-7/8ECG
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 230 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Serie | 1200ecg |
| Anchura de rodamiento total | 31.03 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7880 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Peso | 0.23 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,38 € Sin IVA
/ unidad
30,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
