Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC205-16, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25.4 mm | Anchura: 34.1 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica
Referencias
FAG:UC205-16
Rubix:798396327000
fabricante:0693201870000
EAN:4012802627725
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura34.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UC205-16


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto190 g
Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura34.1 mm
Juntaabierto
Serieuc
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,72 Sin IVA
/ unidad
38,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas