Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR SUC207, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 42.9 mm
SNR - inserto - SUC207
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:SUC207
Rubix:799168517000
EAN:3413529500062





Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 42.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : SUC207
Inserto de rodamiento de acero inoxidable, pista exterior esférica, fijación mediante pernos roscados, obturación con disco centrífugo, grasa compatible con alimentos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 78x78x44 mm |
|---|---|
| Peso neto | 470 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 42.9 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | suc200 |
| Material | acero inoxidable |
| Jaula | acero inoxidable |
| Velocidad límite | 4000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 20 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25600 N |
| Peso | 0.46 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,88 € Sin IVA
/ unidad
207,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días