Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1090-85G, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 96.04 mm

Inserto de rodamiento

Ver información técnica

Referencias

RHP:1090-85G
Rubix:631090850011
fabricante:1090-85G R
EAN:00747023041275
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura96.04 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1090-85G


Inserto de rodamiento con anillo exterior esférico y bloqueo por tornillo prisionero 1090-85G

Información técnica


Atributos
Peso neto4990 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura96.04 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1000g
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite1900 rpm
Anchura de rodamiento total96 mm
Carga estática básica, radial - C0r71500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr96000 N
Peso4.99 kg
257,13 € Sin IVA
/ unidad
311,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas