Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAT 206, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 30.2 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
SKF:YAT 206
Rubix:620600902010
fabricante:30274
EAN:7316570076837


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
Detalles de producto : YAT 206
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión de rodamiento de inserción es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en un lado y está fijo en el eje con dos tornillos de fijación en el aro interior.
Cualidades
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30,2x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 254,1 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | yat |
| Material | high-grade carbon-chromium steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 6300 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 30.2 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11.2 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19.5 N |
| Peso | 0.23 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,93 € Sin IVA
/ unidad
32,59 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h