Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GYE15-KRR-B-VA-HLA, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 27.4 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:GYE15-KRR-B-VA-HLA
Rubix:798000005000
fabricante:0530918840000
EAN:4047643202695
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior40 mm
Materialstainless steel
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GYE15-KRR-B-VA-HLA


Radial insert ball bearin

Rodamiento insertable GYE..-KRR-B-VA

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x40x40 mm
Peso neto97 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior40 mm
Materialstainless steel
Anchura27.4 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr9800 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
130,87 € Sin IVA
/ unidad
158,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas