Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GYE65-214-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 74.6 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GYE65-214-XL-KRR-B
Rubix:641300110022
fabricante:0009353600000
EAN:4064327886088


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 74.6 mm |
Detalles de producto : GYE65-214-XL-KRR-B
Rodamientos insertables GYE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones R en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 74.6 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | gye..-214-xl-krr-b |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 62000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,71 € Sin IVA
/ unidad
247,70 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días