Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SKF YEL 207-107-2F, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 36.513 mm | Anchura: 37.6 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica
Referencias
SKF:YEL 207-107-2F
Rubix:798250220000
fabricante:78408
EAN:7316577754721
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior36.513 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura37.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YEL 207-107-2F


Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, con un anillo de fijación excéntrico, que permite un montaje rápido y fácil en el eje.

Cualidades

- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)51,1x72x72 mm
Peso neto490 g
Diámetro interior36.513 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura37.6 mm
Juntados sellos de goma
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,32 Sin IVA
/ unidad
71,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas