Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico NSK UC216D1, Diámetro exterior: 88.9 mm | Diámetro interior: 80 mm
Inserto de Rodamiento J-Line, de RHP
Ver información técnicaReferencias
NSK:UC216D1
Rubix:621600900002
fabricante:UC216D1 N
EAN:00029176548178

Detalles de producto : UC216D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,12 € Sin IVA
/ unidad
216,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
