Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC215-47, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 74.613 mm | Anchura: 77.8 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UC215-47
Rubix:798396363000
fabricante:0769027570000
EAN:4047643054935


Resumen técnico
| Diámetro interior | 74.613 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 77.8 mm |
Detalles de producto : UC215-47
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2170 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 74.613 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 77.8 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | uc |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,39 € Sin IVA
/ unidad
283,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días