Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1240-1.1/2G, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 38.1 mm | Anchura: 41.18 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica

Referencias

RHP:1240-1.1/2G
Rubix:799035511000
fabricante:1240-1.1/2G R
EAN:00747023043262
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior38.1 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura41.18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1240-1.1/2G


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Información técnica


Atributos
Peso neto540 g
Diámetro interior38.1 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura41.18 mm
40,65 € Sin IVA
/ unidad
49,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas