Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1070-2.1/2G, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 63.5 mm | Anchura: 74.6 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:1070-2.1/2G
Rubix:631070400011
fabricante:1070-2.1/2G R
EAN:00747023040674


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 74.6 mm |
Detalles de producto : 1070-2.1/2G
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2270 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 63.5 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 74.6 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 1000g (group 1070) |
| Material | high-grade through-hardened steel (inner and outer rings) |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 2450 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 74.6 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 45000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 61000 N |
| Peso | 2.27 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,21 € Sin IVA
/ unidad
170,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días