Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC211-35, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55.563 mm | Anchura: 55.6 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UC211-35
Rubix:798396348000
fabricante:0702995790000
EAN:4012802656497


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55.563 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 55.6 mm |
Detalles de producto : UC211-35
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1050 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55.563 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 55.6 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | uc |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 38500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,86 € Sin IVA
/ unidad
111,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días