Rodamiento autoalineable con anillo de fijación NSK UK318D1, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 49 mm
Ball Bearing
Ver información técnicaReferencias
NSK:UK318D1
Rubix:621800936002
fabricante:UK318D1 N
EAN:00029176578243


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 49 mm |
Detalles de producto : UK318D1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6150 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 49 mm |
| Serie | uk3 |
| Material | cast housing |
| Anchura de rodamiento total | 86 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 107000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 143000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
464,74 € Sin IVA
/ unidad
562,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días