Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 212-2F/W64, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 65.1 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica

Referencias

SKF:YAR 212-2F/W64
Rubix:798308259000
fabricante:78205
EAN:07316570733228
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura65.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YAR 212-2F/W64


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Y-bearing with set screws SKF

Cualidades

- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración

Aplicaciones

Food and beverage industry

Información técnica


Atributos
Peso neto1330 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura65.1 mm
Juntados sellos de goma
Serieyar
Materialsteel
564,20 € Sin IVA
/ unidad
682,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas