Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC210-31, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 49.213 mm | Anchura: 51.6 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UC210-31
Rubix:798396343000
fabricante:0702999600000
EAN:4012802661224


Resumen técnico
| Diámetro interior | 49.213 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 51.6 mm |
Detalles de producto : UC210-31
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 820 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 49.213 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 51.6 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | uc |
| Carga estática básica, radial - C0r | 18900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,07 € Sin IVA
/ unidad
85,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días