Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1090-3.1/2G, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 88.9 mm | Anchura: 96.04 mm

Inserto de rodamiento

Ver información técnica
Referencias
RHP:1090-3.1/2G
Rubix:631090560011
fabricante:1090-3.1/2G R
EAN:00747023041220
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior88.9 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura96.04 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1090-3.1/2G


Inserto de rodamiento esférico con anillo exterior y fijación por tornillo prisionero 1090-3.1/2G

Información técnica


Atributos
Peso neto4990 g
Diámetro interior88.9 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura96.04 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1090 series
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad límite1900 rpm
Anchura de rodamiento total30 mm
Carga estática básica, radial - C0r71500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr96000 N
Peso4.99 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,15 Sin IVA
/ unidad
347,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas