Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1017-16G, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 16 mm | Anchura: 27.38 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:1017-16G
Rubix:631017160011
fabricante:1017-16G R
EAN:00747023038541
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura27.38 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1017-16G


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura27.38 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1000g
Materialhigh-grade hardened steel (inner and outer bushings)
Jaulaacero
Velocidad límite7000 rpm
Anchura de rodamiento total27.38 mm
Carga estática básica, radial - C0r4800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9550 N
Peso0.09 kg
18,55 € Sin IVA
/ unidad
22,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas