Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1040-40LSG, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 18 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1040-40LSG
Rubix:631040402011
fabricante:1040-40LSG R
EAN:00747023109999


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1040-40LSG
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 820 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Serie | 1000g |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Peso | 0.64 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,41 € Sin IVA
/ unidad
58,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días