Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 208-2RF/HV, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 21 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
SKF:YAR 208-2RF/HV
Rubix:798105606000
fabricante:48092
EAN:7316571055121


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : YAR 208 2RF/HV
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y está fija en el eje con dos tornillos de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Cualidades
- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración
Aplicaciones
Food and beverage industry
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 49,2x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 581 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | yar |
| Material | stainless steel |
| Jaula | poliamida |
| Escariado | 40 mm |
| Velocidad límite | 2800 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 24700 N |
| Peso | 0.6 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,31 € Sin IVA
/ unidad
269,00 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h