Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC213, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 28 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:UC213
Rubix:798396353000
fabricante:0767500430000
EAN:4047643053099


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 28 mm |
Documentos
Detalles de producto : UC213
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1720 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | uc |
| Material | steel |
| Jaula | plástico |
| Escariado | 65 mm |
| Velocidad límite | 2090 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 65.1 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 61000 N |
| Peso | 1.72 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,51 € Sin IVA
/ unidad
173,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días