Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1055-2.3/16DECG, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 21 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:1055-2.3/16DECG
Rubix:631055351011
fabricante:1055-2.3/16DECG R
EAN:00747023040254
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1055-2.3/16DECG


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto1400 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Serie1000decg
Materialhigh strength metal (cage);steel or stainless steel
Jaulaacero
Velocidad límite3100 rpm
Anchura de rodamiento total71.42 mm
Carga estática básica, radial - C0r29200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,52 Sin IVA
/ unidad
110,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas