Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1135-1.7/16CG, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 36.513 mm | Anchura: 42.9 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1135-1.7/16CG
Rubix:620723940011
fabricante:1135-1.7/16CG R
EAN:00747023041848


Resumen técnico
| Diámetro interior | 36.513 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 42.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1135-1.7/16CG
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Aplicaciones
Engineering Bearing Applications
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 610 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 36.513 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 42.9 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 1100dec |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Escariado | 36.513 mm |
| Velocidad límite | 4500 rpm |
| Tipo de lubricación | standard lubrication |
| Anchura de rodamiento total | 42.9 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25700 N |
| Lubricante | mineral oil, lithium soap |
| Peso | 0.61 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,49 € Sin IVA
/ unidad
45,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días