Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAT 207, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 19 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica
Referencias
SKF:YAT 207
Rubix:620700902010
fabricante:30276
EAN:7316570100501
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YAT 207


Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión de rodamiento de inserción es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en un lado y está fijo en el eje con dos tornillos de fijación en el aro interior.

Cualidades

- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33x72x72 mm
Peso neto373 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Juntaabierto
Serieyat
Materialsteel (bearing)
Velocidad límite5300 rpm
Anchura de rodamiento total33 mm
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
Peso0.38 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,72 Sin IVA
/ unidad
44,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas