Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SKF YEL 209-2F, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 56.3 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica

Referencias

SKF:YEL 209-2F
Rubix:798014221000
fabricante:30314
EAN:7316570460773
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YEL 209-2F


Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, con un anillo de fijación excéntrico, que permite un montaje rápido y fácil en el eje.

Cualidades

- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56,3x85x85 mm
Peso neto740 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Materialacero
Anchura56.3 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr33.2 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r21.6 N
72,31 € Sin IVA
/ unidad
87,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas