Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE40-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 42.9 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:GE40-XL-KRR-B
Rubix:640800030022
fabricante:0008049670000
EAN:4012802783698


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero |
Documentos
Detalles de producto : GE40-XL-KRR-B
Rodamiento insertable GE..-XL-KRR-B
Cualidades
Costes operativos más bajos
Mantenimiento reducido debido a una lubricación mejorada
Menor generación de calor
Menos ruido
Protegido contra la corrosión por fretting
Diámetros de eje desde 12 mm hasta 60 mm (RAE.NPP) y (GRAE.-NPP-B)
Diámetros de eje desde 20 mm hasta 30 mm (RALE.NPP)
Diámetros de eje desde 17 mm hasta 120 mm (GE.-KRR-B)
Mantenimiento reducido debido a una lubricación mejorada
Menor generación de calor
Menos ruido
Protegido contra la corrosión por fretting
Diámetros de eje desde 12 mm hasta 60 mm (RAE.NPP) y (GRAE.-NPP-B)
Diámetros de eje desde 20 mm hasta 30 mm (RALE.NPP)
Diámetros de eje desde 17 mm hasta 120 mm (GE.-KRR-B)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 42.9 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,25 € Sin IVA
/ unidad
75,32 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días