Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30248-XL, Diámetro exterior: 440 mm | Diámetro interior: 240 mm | Anchura: 60 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:30248-XL
Rubix:798399728000
fabricante:0932605390000
EAN:4054371476649


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : 30248-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 302, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Serie | 302..-xl |
| Velocidad límite | 1980 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 79 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1530000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1190000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8459,64 € Sin IVA
/ unidad
10.236,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días