Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32048X-90KA5, Diámetro exterior: 360 mm | Diámetro interior: 240 mm | Anchura: 57 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:32048X-90KA5
Rubix:032048000001
fabricante:100211038
EAN:0053893656007


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 57 mm |
Detalles de producto : 32048X
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Está compuesto por dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Típicamente se montan en pares enfrentados en un eje.
Cualidades
Cono y copa individuales. Jaula estampada de acero en una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x360x360 mm |
|---|---|
| Peso neto | 25977 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 93,726x400,05x400,05 mm |
| Peso con embalaje | 25976,8 g |
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 57 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4048,03 € Sin IVA
/ unidad
4898,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días