Rodamiento de rodillos cónicos Timken 33212, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 38 mm
Rodamiento de rodillos cónicos tipo IsoClass 33212
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:33212
Rubix:033212000001
fabricante:100044091
EAN:0053893261003


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 38 mm |
Documentos
Detalles de producto : 33212
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 33212 tipo IsoClass. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 116,332x116,332x49,022 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1501,8 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,17 € Sin IVA
/ unidad
179,29 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días