Rodamiento de rodillos cónicos Timken LL714649, Diámetro exterior: 105.57 mm | Diámetro interior: 76.2 mm | Anchura: 13.5 mm

Rodamiento de rodillos cónicos Timken LL714600

Ver información técnica

Referencias

Timken:LL714649
Rubix:571464900001
fabricante:100100511
EAN:0053893666730
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior105.57 mm
Anchura13.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LL 714649


Timken es el líder mundial reconocido en rodamientos de rodillos cónicos con la oferta más extensa del mercado. Este es el tipo básico y el más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Está compuesto por el conjunto del aro interior y el aro exterior. Por lo general se instala como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una sola hilera pueden “ajustarse” al juego requerido (endplay) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso con embalaje208,7 g
Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior105.57 mm
Anchura13.5 mm
Holgura del rodamientocn
Seriell714600
Materialacero
427,57 Sin IVA
/ unidad
517,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas