Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32324-A, Diámetro exterior: 260 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 90.5 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:32324-A
Rubix:032324000008
fabricante:0966691440000
EAN:4064327770042
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura90.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32324-A


Rodamientos de rodillos cónicos 323, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura90.5 mm
Holgura del rodamientocn
Serie323
2642,31 Sin IVA
/ unidad
3197,20 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas