Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-LM11949/LM11910, Diámetro exterior: 45.237 mm | Diámetro interior: 19.05 mm | Anchura: 15.494 mm

NTN - Rodamientos de rodillos cónicos - 4T-LM11949/LM11910

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NTN:4T-LM11949/LM11910
Rubix:799225799000
EAN:4547359481488
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior19.05 mm
Diámetro exterior45.237 mm
Anchura15.494 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 4T-LM11949/LM11910


Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de acero prensado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45,237x45,237x15,494 mm
Peso neto128 g
Diámetro interior19.05 mm
Diámetro exterior45.237 mm
Anchura15.494 mm
Holgura del rodamientocn
Serietrb inch
Materialacero cementado
Jaulaacero
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r28600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28300 N
20,92 Sin IVA
/ unidad
25,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas