Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30326, Diámetro exterior: 280 mm | Diámetro interior: 130 mm | Anchura: 63.75 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:30326
Rubix:030326000008
fabricante:0190529520000
EAN:4012801411981
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura63.75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 30326


Cualidades

Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con holgura- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Peso neto16900 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura63.75 mm
Holgura del rodamientocn
Serie303
Materialsteel
Velocidad de referencia2030 rpm
Velocidad límite2600 rpm
Anchura de rodamiento total63.75 mm
NormaDIN ISO 355/DIN 720
Carga estática básica, radial - C0r740000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr600000 N
2840,12 Sin IVA
/ unidad
3436,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas