Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30213-A>A, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 20 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:30213-A
FAG:30213-A>A
Rubix:030213000008
fabricante:0956425790000
EAN:4064327117229
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30213-A>A


Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Rodamientos de rodillos cónicos 302, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Serie302..-a
Materialsteel
Velocidad de referencia3850 rpm
Velocidad límite6100 rpm
Anchura de rodamiento total24.75 mm
Carga estática básica, radial - C0r142000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr119000 N
94,58 € Sin IVA
/ unidad
114,44 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas