Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32011 X, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 23 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:32011 X
Rubix:032011000010
EAN:7316577005618
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32011 X


Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial y axial
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Velocidad de referencia5600 rpm
Velocidad límite7000 rpm
Anchura de rodamiento total23 mm
Carga estática básica, radial - C0r116000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr99400 N
46,05 € Sin IVA
/ unidad
55,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas