Rodamiento de rodillos cónicos FAG T7FC050-XL, Diámetro exterior: 105 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 22 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:T7FC050-XL
Rubix:500504950008
fabricante:0876937390000
EAN:4064328799189
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : T7FC050-XL


Rodamientos de rodillos cónicos T, medidas principales según DIN ISO 355, despiezables, ajustados o dispuestos por parejas

Cualidades

-Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan sobre un lado
Se deben soportar cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La disposición de los rodamientos debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición de los rodamientos funciona sin juego o bajo precarga (los rodamientos simples se ajustan entre sí)Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor aptitud para la velocidad de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidas y económicas con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Peso neto1240 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura22 mm
Holgura del rodamientocn
Seriet7fc
Jaulaacero
Velocidad límite8000 rpm
Anchura de rodamiento total32 mm
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r135000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr127000 N
160,82 Sin IVA
/ unidad
194,59 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas